ABB - Canal ranurado (4x6) 40x40mm libre de halógenos - 1SL9145A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL9145A00
Ref.Sonepar
603653
EAN
8000126209501
Altura:
40 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
4 mm
Anchura de rendija:
6 mm
Libre de halógenos:
sí
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
0 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


