ABB - Canal ranurado (4x6) 40x60mm libre de halógenos - 1SL9147A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 0 mm
Libre de halógenos - sí
Flexible - no
Sección transversal útil - 0 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL9147A00
Ref.Sonepar
975031
EAN
8000126209532
Diámetro:
0 mm
Libre de halógenos:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
0 mm²
ABB ofrece productos innovadores para enrutar, agrupar y conducir el cableado en todo tipo de cuadros eléctricos y de comunicaciones. Disponemos de canaleta ranurada libre de halógenos y de canaleta ranurada de PVC en tamaños que van de 17x15mm hasta 100x150mm (alto por ancho). La canaleta de ABB se caracteriza por ser un sistema robusto - gracias a la combinación de canaleta y tapa - que aporta seguridad a la instalación y al mismo tiempo aporta seguridad al cableado y al operario ya que es una canaleta libre de rebabas y con los bordes internos redondeados. Además, su tapa es fácil de montar pero también de desmontar para facilitar la instalación del cableado. La gama libre de halógenos está alineada con los requerimientos más exigentes de fuego y humos alcanzando el nivel HL3 en la certificación ferroviaria 45545-2 o el nivel UL 94 V0 en la evaluación de autoextinguibilidad. Posee además el certificado UL y tiene una temperatura de uso de 90 grados. Color: Gris RAL7035. Made in Italia.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


