ABB - Canal ranurado (4x6)40x80mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Distancia entre ranuras - 10 mm
Anchura de rendija - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M051490000
Ref.Sonepar
326903
EAN
8000126051490
Altura:
40 mm
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Distancia entre ranuras:
10 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


