ABB - Cargador AC TAC-7 4kW cable 5m 1F32A RFiD - 6AGC082155

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Cargador AC TAC-7 4kW cable 5m 1F32A RFiD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase

  • Intervalo de tensión primaria - 184...276 V

  • Frecuencia - 50/60 Hz

  • Potencia nominal de conexión - 8 kW

  • Tensión de salida a CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC082155

Ref.Sonepar

767509

EAN

8719874450935

Modelo de conexión lateral de montaje:

Una fase

Intervalo de tensión primaria:

184...276 V

Frecuencia:

50/60 Hz

Potencia nominal de conexión:

8 kW

Tensión de salida a CC:

0...0 V

Intensidad máx. de salida CC:

0 A

Tensión de salida a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de salida a CA 60 Hz:

0...0 V

Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:

0 A

Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:

0 A

Número de unidades de carga:

1

máx. potencia por punto de carga:

7.4 kW

Montaje en el suelo:

no

Montaje en tubo posible:

no

Portable:

no

Anchura:

195 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

320 mm

Número de conectores del vehículo Tipo 1:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:

0

Número de conectores del vehículo Tipo 2:

1

Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:

0

Número de tomas de corriente Tipo 2:

0

Número de conectores del vehículo GB AC:

0

Número de conectores del vehículo GB DC:

0

Número de tomas de corriente GB:

0

Número de salidas de enchufe Tipo 3:

0

Número de conectores del vehículo CHAdeMO:

0

Número de tomas corriente CEE:

0

Con caja de conexiones para la casa:

no

Número de tomas de corriente domésticas:

0

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Número de diferenciales tipo A:

0

Longitud del cable de carga:

5 m

Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:

sí

Número de diferenciales tipo B:

0

Detección de corriente residual CC:

sí

Detección de soldadura de contactores:

sí

Con interruptor automático:

no

Conectable a la red como maestro:

no

Conectable a la red como extensor:

no

Conexión de red a través de LAN:

sí

Enlazable a red vía Wi-Fi:

sí

Estándar de radio 4G:

no

Estandar radio 5G:

no

Con contador de energía:

sí

Con interruptor de llave:

no

Con lector tarjetas RFID integrado:

sí

Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):

no

Gestión de carga estática integrada:

sí

Apto para la gestión de carga dinámica:

sí

Versión del protocolo de punto de carga abierto (OCPP):

1.6

Enchufar y cargar (ISO 15118):

no

Con visualizador:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK08

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Funcionamiento y configuración por app:

sí

Exportación de registros de carga:

sí

Sección transversal del conductor conectable:

0...0 mm²

Backend incluido:

sí

Con contador de energía compatible con MID:

no

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente. Los cargadores conectados ABB Ability? permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional. La referencia 6AGC082155 concretamente, se trata de un/a estación de carga E-Mobility. Sus características son: Altura: 320mm, Profundidad: 125mm, Tipo de montaje: Montaje en pared, Número de conectores de carga tipo 2: 1, Longitud del cable de carga: 5m. Fabricado en China (CN).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB