ABB - Cargador USB-A+C 15W 1 módulo cava - N2185.4 CV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2185.4 CV
Ref.Sonepar
1244131
EAN
8427238271170
Cargador USB-A+C 15W 1 módulo cava. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA218540N1901 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Alimentación eléctrica USB. Sus características técnicas son: Frecuencia: 50 Hz. Método de montaje: Soporte de carcasa de módulo. Resistencia al impacto (IK): IK00. Número de puertos USB-A: 1. Color: Otros. Altura del dispositivo: 44 mm. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Modelo: Cable de arranque. Número de puertos USB-C: 1. Máxima corriente de salida: 3000 mA. Método de conexión: Abrazadera de enchufe. Tensión de salida: 5 V. Profundidad del dispositivo: 44 mm. Frecuencia: 60 Hz. Tensión de servicio: 240 V. Tensión de servicio: 100 V. Color: Cava. Anchura del dispositivo: 22 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


