ABB - Carril DIN ajustable SpEeC 1 fila 600x300 - 1SZE980020B0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 512 mm
Profundidad - 230 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE980020B0400
Ref.Sonepar
945142
EAN
4022903005353
Altura:
300 mm
Anchura:
512 mm
Profundidad:
230 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Distancia de fila:
300 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE980020B0400 concretamente, se trata de un/a tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Altura: 300mm, Anchura: 512mm, Profundidad: 230mm. Fabricado en Bulgaria (BG).


