ABB - CB1-623B ZUMBADOR OPACO - 1SFA619600R6236
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono continuo
Ruido - 80 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619600R6236
Ref.Sonepar
1197797
EAN
7320500401774
Tipo de señal acústica:
Tono continuo
Ruido:
80 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


