ABB - Cerradura triangulo IS - AA6120

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Cerradura triangulo IS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Adaptador de cierre

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AA6120

Ref.Sonepar

457249

EAN

8015646000460

Modelo:

Adaptador de cierre

Material:

Metal

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia AA6120 concretamente, se trata de un/a componente para puerta (armario de control). Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB