ABB - Cerramiento placa con puerta ciega 400x300x200mm acero inoxidable - SRN4320X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cubierta/puerta transparente - no
Intensidad nominal (In) - 0 A
Número RAL - 0
Número de módulos - 0
Número de filas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRN4320X
Ref.Sonepar
919651
EAN
8015646774620
Cubierta/puerta transparente:
no
Intensidad nominal (In):
0 A
Número RAL:
0
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


