ABB - Cerramiento placa con puerta ciega 600x400x200mm acero inoxidable - SRN6420X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
47 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRN6420X
Ref.Sonepar
706765
EAN
8015646774729
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
0 A
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Profundidad constructiva:
132 mm
Profundidad interna:
183.5 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.2 mm
Color:
Gris
Número RAL:
0
Número de módulos:
42
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
14
Número de aperturas para placas de brida:
2
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Integridad de circuitos:
Ninguno
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no


