ABB - Cerramiento placa con puerta ciega 600x600x300mm acero inoxidable

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SRN6630X

Ref.Sonepar

180179

EAN

8015646774767

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia SRN6630X concretamente, se trata de un/a cajas vacías. Sus características son: Tipo de montaje: Montado superficial (escayola), Clase de protección: I, Tratamiento de superficie: Con revestimiento en polvo, Tipo de cubierta: Puerta, Material de la carcasa: Acero, Resistencia al impacto (IK): IK10, Tipo de puerta: Único, Grado de protección (IP): IP65, Grado de protección (NEMA): 3R, Anchura: 800mm, Altura: 800mm, Profundidad: 300mm, Número RAL: 7035, Con placa de montaje, Profundidad de instalación: 232mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB