ABB - Cerramiento placa con puerta ciega 800x600x300mm acero inoxidable - SRN8630X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
184 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SRN8630X
Ref.Sonepar
150290
EAN
8015646774842
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
0 A
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
300 mm
Profundidad constructiva:
232 mm
Profundidad interna:
283.5 mm
Gabinete de espesor de placa:
1.2 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
1.2 mm
Número RAL:
0
Número de módulos:
0
Número de filas:
0
Anchura en módulos:
0
Extensión posible:
no
Número de entradas de conductos:
0
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Con placa de fijación:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
IK10
Cubierta con liberador de sobrepresión:
no


