ABB - Chasis ARIA 43, DIN 24 modulos (2F) - 4TBA831041C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 315 mm
Altura - 415 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBA831041C0100
Ref.Sonepar
1294885
EAN
5411815233975
Anchura:
315 mm
Altura:
415 mm
Profundidad:
35 mm
La referencia 4TBA831041C0100 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Marco espaciador (armario de control). Sus características técnicas son: Anchura: 315 mm. Profundidad: 35 mm. Altura: 415 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


