ABB - CHASIS ARIA 75
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 535 mm
Altura - 735 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBA831086C0100
Ref.Sonepar
1271102
EAN
5411815234231
Anchura:
535 mm
Altura:
735 mm
Profundidad:
35 mm
La referencia 4TBA831086C0100 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Marco espaciador (armario de control). Sus características técnicas son: Altura: 735 mm. Anchura: 535 mm. Profundidad: 35 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


