ABB - CHASIS ARIA 86 - 4TBA831103C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 635 mm
Altura - 835 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBA831103C0100
Ref.Sonepar
1267070
EAN
5411815234323
Anchura:
635 mm
Altura:
835 mm
Profundidad:
35 mm
La referencia 4TBA831103C0100 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Marco espaciador (armario de control). Sus características técnicas son: Altura: 835 mm. Profundidad: 35 mm. Anchura: 635 mm.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


