ABB - CIERRE DOBLE ALETA, LLAVE PLÁSTICO (SRX) - AA8001X

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CIERRE DOBLE ALETA, LLAVE PLÁSTICO (SRX)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Adaptador de cierre

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AA8001X

Ref.Sonepar

199427

EAN

8015646778444

Modelo:

Adaptador de cierre

Material:

Metal

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia AA8001X se trata de un/a componente para puerta (armario de control). Made in Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB