ABB - CIERRE LATERAL CIEGO 1200, L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 204 mm
Anchura - 165 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
75 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MC1200
Ref.Sonepar
458069
EAN
8015646618689
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
204 mm
Anchura:
165 mm
Altura:
1200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
12
Con cierre:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


