ABB - CJTO.FIJACION POSTE GEMINI T-1 - 1SL0343A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0343A00
Ref.Sonepar
1090985
EAN
8000126218190
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
196 mm
Profundidad:
3 mm


