ABB - CK1-02 CONT.SEÑ.CORTOCIRC. - 1SAM301901R1003

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SAM301901R1003

Ref.Sonepar

1324672

EAN

4013614403941

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

El CK1-02 es un bloque de contactos auxiliares de señalización de cortocircuito con 2 contactos NC y bornes de tornillo, diseñado para señalizar el disparo del arrancador manual de motor cuando ha sido causado por un cortocircuito. Equipado con un botón naranja saliente que indica visualmente el disparo en el propio dispositivo, requiere restablecimiento manual presionando dicho botón tras un evento de disparo. Se instala en el lado derecho de los arrancadores manuales de motor MS116, MS132 o MS165, ofreciendo dimensiones compactas de 78 mm de profundidad, 90 mm de altura y 9 mm de anchura, con un peso neto de 0,035 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, sin contener sustancias por encima del 0,1% en masa según REACH, siendo clasificado como equipo pequeño para aplicaciones .