ABB - CKDB1615 KIT APARATOS MODU.24M.A600,H150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 225 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 24
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX078318R9999
Ref.Sonepar
218708
EAN
4011617783183
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
225 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


