ABB - Clema derivación barra cable KK70 16-70mm² 20,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera de sujeción
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBO858032C0100
Ref.Sonepar
805414
EAN
5411815249792
Modelo:
Abrazadera de sujeción
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 4TBO858032C0100 concretamente, se trata de un/a conector para mango / perfil. Sus características son: Modelo: Soporte del diagrama de cableado, Material: Plástico, Altura: 225mm, Fijación autoadhesiva, Adecuado para la anchura de construcción de la caja: 155mm, Transparente, Modelo: Cilindro Fabricado en Bélgica (BE).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


