ABB - CM-ESS.MS RELE CTL TENSION MONOF 2 C/C T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR730830R0500
Ref.Sonepar
1039212
EAN
4016779852173
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Intervalo de medición de tensión 1:
3...600 V
Intervalo de medición de tensión 2:
3...600 V
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA/CC
Tensión del valor de respuesta:
3...600 V
Subtensión monofásica posible:
sí
Subtensión trifásica posible:
no
Sobretensión monofásica posible:
sí
Sobretensión trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
sí
Contiene función sobretensión CC:
sí
Contiene función tensión CC histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
1 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
0 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
0 s
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
103.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


