ABB - CM-SFS.21S RELe CTRL CORRIENTE 2 C/C TOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR730760R0400
Ref.Sonepar
1319581
EAN
4016779852135
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
24...240 V
Tensión de alimentación DC:
24...240 V
Tipo de corriente:
CA/CC
Intervalo de medición de corriente:
0.1...100 A
Subintensidad monofásica posible:
sí
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
sí
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
sí
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
30 s
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
0 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
30 s
Transformador de corriente externo:
no
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
103.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


