ABB - CMS-121LA SENSOR - 2CCA880226R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 0.1 A
Valor final de intensidad de medición - 40 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - Otros
Método de montaje - Montaje directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA880226R0001
Ref.Sonepar
1189175
EAN
7612271498610
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
0.1 A
Valor final de intensidad de medición:
40 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
Otros
Método de montaje:
Montaje directo
Función de configuración integrada:
sí
Con salida de conmutación:
no


