ABB - Compact ATS 63A 3P OTM63F3C20D400C

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Compact ATS 63A 3P OTM63F3C20D400C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

  • Versión como conmutador inversor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA151423R1001

Ref.Sonepar

1317891

EAN

6417019818283

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Versión como conmutador inversor:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

800 V

Tensión de funcionamiento nominal:

380...415 V

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

63 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

63 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

2.5 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

30 kW

Potencia de conmutación a 400 V:

30 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

sí

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Técnica de conexión para dispositivo integrado

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Compatible para instalación de panel de distribución:

sí

Compatible para montaje intermedio:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Otros

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Grado de protección (NEMA):

1

Anchura:

233 mm

Altura:

103 mm

Profundidad:

131 mm

El OTM63F3C20D400C es un interruptor de transferencia automática motorizado de tipo transición abierta 1-0-2, diseñado para la conmutación entre dos fuentes de alimentación. Se trata de una unidad autoalimentada con parámetros de funcionamiento fijos que permite la desconexión de una fuente antes de conectar la otra, garantizando la seguridad en la transferencia de carga. El dispositivo incorpora un accionamiento motorizado que ejecuta la conmutación de forma automática según las condiciones de la red. Con unas dimensiones compactas de 233 mm de ancho, 103 mm de alto y 131 mm de profundidad, resulta adecuado para instalaciones donde se requiere continuidad de servicio mediante conmutación controlada entre alimentaciones principales y de respaldo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB