ABB - Con.auxiliar + adaptador SCC-IH6R

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Con.auxiliar + adaptador SCC-IH6R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200933R0012

Ref.Sonepar

1305699

EAN

4053546160611

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de tensión:

CA/CC

El DSCC-IH6R es un contacto auxiliar de 1 CO diseñado para dispositivos de distribución en cuadros eléctricos. Este accesorio permite ampliar las funcionalidades de señalización y control de los aparatos principales, facilitando la integración en sistemas de automatización y supervisión. Su diseño compacto, con unas dimensiones de 14 mm de ancho, 85 mm de profundidad y 72,5 mm de altura, permite su instalación en espacios reducidos. El dispositivo presenta un peso neto de 0,032 kg, lo que facilita su montaje y manipulación. Cumple con la directiva europea RoHS 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando la ausencia de sustancias peligrosas en su composición.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB