ABB - CON.AUXILIAR S2C-H20L 2NA PARA S200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 2
N° contactos normalmente cerrados - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDS200936R0002
Ref.Sonepar
127915
EAN
4016779648837
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
45 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


