ABB - CON. ENGARCE AISL. 2CDL701001R100 (20UD) - 2CDL701001R1002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para varios polos - 1
Sección transversal del núcleo - 2.5 mm²
Longitud - 10 mm
Color cubierta - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL701001R1002
Ref.Sonepar
1101014
EAN
4053546048711
Apto para varios polos:
1
Sección transversal del núcleo:
2.5 mm²
Longitud:
10 mm
Color cubierta:
Azul
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 2CDL701001R1002 se trata de un/una Juego de cableado para paneles de distribución pequeños. Sus características técnicas son: Longitud: 0.39370 in.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


