Fin de vida

ABB - CON. ENGARCE AISL. 2CDL701001R1006 (20U) - 2CDL701001R1006

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CON. ENGARCE AISL. 2CDL701001R1006 (20U)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 1

  • Sección transversal del núcleo - 6 mm²

  • Longitud - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDL701001R1006

Ref.Sonepar

1101015

EAN

4053546048735

Apto para varios polos:

1

Sección transversal del núcleo:

6 mm²

Longitud:

10 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 2CDL701001R1006 se trata de un/una Juego de cableado para paneles de distribución pequeños. Sus características técnicas son: Longitud: 0.39370 in.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB