ABB - Conectar M12-3S

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 0

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros

  • Material del revestimiento del cable - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020055R0600

Ref.Sonepar

1213660

EAN

7350024478501

Número de polos:

0

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Revestimiento de cables por colores:

Otros

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

sí

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

Otros

La referencia 2TLA020055R0600 está relacionada con Sensores, tratándose de un/una Sensor-Actuador-Adaptador. Sus características técnicas son: Modelo: Adaptador en Y. Grado de protección (IP), montado: IP67. Blindaje. Material de la carcasa: Otros. Material del anillo roscado: Otros. Tensión de dimensionamiento: 24 V. Estilo de contacto: Hembra.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB