ABB - Conector H tornillo M12-C01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 0
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros
Longitud de cable - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020055R1000
Ref.Sonepar
456981
EAN
7350024452297
Número de polos:
0
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
0 m
Material del revestimiento del cable:
Otros
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Otros
Con indicación LED:
sí
Apantallado:
sí
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
24 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


