ABB - Conector H tornillo M12-C03

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 0

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros

  • Material del revestimiento del cable - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020055R1600

Ref.Sonepar

456983

EAN

7350024452310

Número de polos:

0

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Material del revestimiento del cable:

Otros

Revestimiento de cables por colores:

Otros

Con indicación LED:

sí

Apantallado:

sí

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Tasa de voltaje:

24 V

Grado de protección (IP):

Otros

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA020055R1600 concretamente, se trata de un/a conector redondo, montaje en campo (conector industrial). Sus características son: Tipo de carcasa: Recto, Tensión de dimensionamiento: 24V, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Grado de protección (IP), montado: IP65.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB