ABB - Conector mando motor S800-RSU cable 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máx. de dispositivos controlables - 1
Preprogramado - no
Adaptable - no
Altura - 300 mm
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS800900R0541
Ref.Sonepar
973075
EAN
7612271412869
Número máx. de dispositivos controlables:
1
Preprogramado:
no
Adaptable:
no
Altura:
300 mm
Anchura:
6 mm
Profundidad:
10 mm
Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS800900R0541 concretamente, se trata de un/a control remoto. Sus características son: Número máx. de dispositivos controlables: 1 Fabricado en Suiza (CH).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


