ABB - CONEXION TERMINAL 2CDL201489R3515 - 2CDL201489R3515
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de pletina - 17...17 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 16.2 mm
Sección transversal máxima del conductor - 35 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 80 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CDL201489R3515
Ref.Sonepar
1097858
EAN
4016779710350
Anchura de pletina:
17...17 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
16.2 mm
Sección transversal máxima del conductor:
35 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
80 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


