ABB - CONJ.CANALIZACIÓN 25X60,GEMINI,TAM.2 Y 3

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perfil - Forma en U

  • Anchura - 60 mm

  • Altura - 318 mm

  • Longitud - 25 mm

  • Sección transversal útil - 1500 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0354A00

Ref.Sonepar

1068497

EAN

8000126218435

Forma de perfil:

Forma en U

Anchura:

60 mm

Altura:

318 mm

Longitud:

25 mm

Sección transversal útil:

1500 mm²

Partición integrada:

Uno

Modelo:

Sin conector

Compatible con la integridad del circuito:

sí

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Peso:

8 kg/m

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180º para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0354A00 concretamente, se trata de un/a bandeja perforada. Sus características son: Modelo: Sin conector, Material: Acero, Partición integrada: Uno, Forma del perfil: Forma en U, Anchura: 60mm, Altura: 25mm, Longitud: 375mm, Diámetro del alambre: 23mm, Sección transversal utilizable: 1500mm², Adecuado para el mantenimiento de la función Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB