ABB - Conjunto anticondensación GEMINI - 1SL0351A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0351A00
Ref.Sonepar
456555
EAN
8000126218343
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Otros
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
22.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


