ABB - Conjunto aparato modular H150 GEMINI T-4-5 - 1SL0309A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 19 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0309A00
Ref.Sonepar
93990
EAN
8000126217506
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
19 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


