ABB - Conjunto aparato modular H150 GEMINI T-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 750 mm
Profundidad - 19 mm
Número de carriles DIN - 1
Número de separaciones modulares por carril DIN - 36
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0310A00
Ref.Sonepar
164732
EAN
8000126217537
Altura:
150 mm
Anchura:
750 mm
Profundidad:
19 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Punto final posición de medida:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


