ABB - Conjunto canalización 25x60mm GEMINI T-4-5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 443 mm
Longitud - 25 mm
Sección transversal útil - 1500 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0355A00
Ref.Sonepar
456556
EAN
8000126218466
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
443 mm
Longitud:
25 mm
Sección transversal útil:
1500 mm²
Partición integrada:
Uno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Peso:
58.48 kg/m
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


