ABB - Conjunto canalización 40x60mm GEMINI T-4-5 - 1SL0362A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de perfil - Forma en U
Anchura - 60 mm
Altura - 443 mm
Longitud - 40 mm
Longitud útil - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL0362A00
Ref.Sonepar
441343
EAN
8000126218589
Forma de perfil:
Forma en U
Anchura:
60 mm
Altura:
443 mm
Longitud:
40 mm
Longitud útil:
0 mm
Diámetro longitudinal del alambre:
0 mm
Diámetro del cable transversal:
0 mm
Sección transversal útil:
2400 mm²
Partición integrada:
Uno
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Peso:
6.925 kg/m
Número RAL:
0
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Distancia posible entre puntos de soporte:
0...0 m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 0,5 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 1,5 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 2,5 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 3 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 4 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 5 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 6 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 7 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 8 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 79 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 10 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 11 m:
0 N/m
Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 12 m:
0 N/m
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


