ABB - Conjunto fijación poste Gemini,tam.2 y 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Material - Acero
Anchura - 60 mm
Altura - 322 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0344A00
Ref.Sonepar
979519
EAN
8000126218220
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
322 mm
Profundidad:
3 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


