ABB - CONJUNTO FIJACIÓN POSTE GEMINI, TAMAÑO 6 - 1SL0346A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0346A00
Ref.Sonepar
1069917
EAN
8000126218282
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
60 mm
Altura:
697 mm
Profundidad:
3 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


