ABB - Conjunto panel lateral IS2 2200x400mm RAL 7035 (2u)

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Conjunto panel lateral IS2 2200x400mm RAL 7035 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 2200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

121 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EL2240K

Ref.Sonepar

457718

EAN

8015646745712

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

2200 mm

Material:

Acero

Color:

Gris

Número RAL:

7035

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EL2240K concretamente, se trata de un/a panel lateral/trasero (armario de control). Sus características son: Adecuado como pared lateral, Anchura: 394mm, Altura: 2196mm, Material: Acero, Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo, Número RAL: 7035 Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB