ABB - Conmutador A/C+1 SR S6-S7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A
Modelo - Integrable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA023332R1
Ref.Sonepar
456336
EAN
8015644233327
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Modelo:
Integrable
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


