ABB - CONMUTADOR MANDO E213-16-002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Función de conmutación - Otros
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA703045R0001
Ref.Sonepar
94137
EAN
7612270938704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Función de conmutación:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
250 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
3 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
3 kA
Tipo de tensión:
Otros
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


