ABB - CONMUTADOR MANDO E213-25-001 - 2CCA703041R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Otros
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703041R0001
Ref.Sonepar
90743
EAN
7612270938711
Función de conmutación:
Otros
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Número de polos:
1
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión nominal mínima:
250 V
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
3 kA
Tipo de tensión:
Otros
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Gris
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Otros


