ABB - CONT.3P B.100-250V AC/DC 1SBL407001R1322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
459 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL407001R1322
Ref.Sonepar
1112638
EAN
3471523133433
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
130 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
105 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
45 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
125.5 mm
Profundidad:
149 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


