ABB - CONT.AUX.3P 48-130V CTE 1SBL157001R1201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
111 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL157001R1201
Ref.Sonepar
1096378
EAN
3471523110427
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
28 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
3.7285 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
77 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


