ABB - CONT.AUX.LAT.1NA+1NCPARAM54XX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Otros
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 0.5
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM401902R1001
Ref.Sonepar
200925
EAN
4013614265860
Dispositivo válido:
Otros
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
0.5
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Tasa de voltaje:
690 V
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


