ABB - CONT. AUX. OA8G01 - 1SCA022744R2240

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SCA022744R2240

Ref.Sonepar

1317892

EAN

6417019241302

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

El OA8G01 es un bloque de contacto auxiliar de la serie OA8G, diseñado para complementar la funcionalidad de dispositivos de protección y maniobra. Este componente permite ampliar las capacidades de señalización y control mediante contactos adicionales que se acoplan mecánicamente al aparato principal. Presenta unas dimensiones compactas de 37 mm de altura, 21 mm de profundidad y 11 mm de anchura, con un peso neto de 15 g, facilitando su instalación en espacios reducidos. El bloque de contacto auxiliar cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, garantizando la ausencia de sustancias peligrosas por encima de los límites establecidos.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB